Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1806035 FUS JKS 35A 600V - 1806035

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1806035 FUS JKS 35A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 27x60 mm

  • Bemessungsstrom - 35 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873081753

Artikelnummer

ITW1806035

Herstellernummer

1806035

Hersteller

ITW

Größe:

27x60 mm

Bemessungsstrom:

35 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1806035 - FUS JKS 35A 600V