Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1806006 FUS JKS 6A 600V - 1806006

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1806006 FUS JKS 6A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Ausführung - sonstige

  • Auslösecharakteristik - flink (F)

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873081678

Artikelnummer

ITW1806006

Herstellernummer

1806006

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Ausführung:

sonstige

Auslösecharakteristik:

flink (F)

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1806006 - FUS JKS 6A 600V