Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1779930 FUS FWJ- 1600A 1600A 1000V - 1779930

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1779930 FUS FWJ- 1600A 1600A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873141938

Artikelnummer

ITW1779930

Herstellernummer

1779930

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Bemessungsstrom:

1600 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

135 mm

Fusibile fissaggio a bullone - Tipo: FWJ - Curva: aR extrarapida - Corrente = 1600A - Tensione = 1000V