ITALWEBER SPA - ITW1774012 FUS FWC 12A 10F 600V - 1774012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 12 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873142973
Artikelnummer
ITW1774012
Herstellernummer
1774012
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
12 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


