ITALWEBER SPA - ITW1774008 FUS FWC 8A 10F 600V - 1774008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 8 A
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8024873133469
Artikelnummer
ITW1774008
Herstellernummer
1774008
Hersteller
ITW
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
8 A
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


