ITALWEBER SPA - ITW1772960 FUS FWH-1600A - 1600A 500V - 1772960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 1600 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873141655
Artikelnummer
ITW1772960
Herstellernummer
1772960
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
1600 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
sonstige


