Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1772940 FUS FWH-1400A - 1400A 500V - 1772940

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1772940 FUS FWH-1400A - 1400A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Bemessungsstrom - 1400 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873141648

Artikelnummer

ITW1772940

Herstellernummer

1772940

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

500 V

Bemessungsstrom:

1400 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

sonstige

Fusibile fissaggio a bullone - Tipo: FWH - Curva: aR extrarapida - Corrente = 1400A - Tensione = 500V