ITALWEBER SPA - ITW1772700 FUS FWH-700A - 700A 500V - 1772700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsstrom - 700 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873141617
Artikelnummer
ITW1772700
Herstellernummer
1772700
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
700 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
ohne
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
100 mm


