ITALWEBER SPA - ITW1772500 FUS FWH-500A - 500A 500V
Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennstrom - 500 A 
- Auslösecharakteristik - sonstige 
- Nennspannung AC - 500 V 
- Stromart - AC 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024873073932
Artikelnummer
ITW1772500
Herstellernummer
1772500
Hersteller
ITW
Nennstrom:
500 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
500 V
Stromart:
AC
Fusibile fissaggio a bullone - Tipo: FWH - Curva: aR extrarapida - Corrente = 500A - Tensione = 500V


