Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1769954 FUS NH3 ULTRA AR 1600A 690V - 1769954

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1769954 FUS NH3 ULTRA AR 1600A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Bemessungsstrom - 1600 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873175520

Artikelnummer

ITW1769954

Herstellernummer

1769954

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Bemessungsstrom:

1600 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili NH extrarapidi serie ultra - tipo gR/aR- con omologazione. I fusibili extrarapidi della serie ULTRA presentano il corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arcoè sabbia di quarzo. Questa serie si distingue per il bassissimo valore dell’energia specifica passante (l2t), l’elevato potere d’interruzione e l’ampia gamma di correnti nominali. I fusibili aR forniscono una protezione delle apparecchiature dal solo cortocircuito. Tutti i fusibili sono omologati UR. Per alcune correnti nominali non esiste una base portafusibili appropriata. In questi casi si può valutare, in alternativa, l’utilizzo di fusibili extrarapidi per fissaggio a bullone (vedi sezione seguente del catalogo). Grandezza: NH-3. In: 1600A.