ITALWEBER SPA - ITW1769100 FUS A0-125E D1 100A 1250V - 1769100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1250 V
Bemessungsstrom - 100 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873019503
Artikelnummer
ITW1769100
Herstellernummer
1769100
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1250 V
Bemessungsstrom:
100 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
110 mm


