Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1769080 FUS A0-125E D1 80A 1250V - 1769080

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1769080 FUS A0-125E D1 80A 1250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 1250 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873019497

Artikelnummer

ITW1769080

Herstellernummer

1769080

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

1250 V

Bemessungsstrom:

80 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

110 mm

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A0-125E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 80A - Tensione = 1250V - Segnalazione di intervento superiore