ITALWEBER SPA - ITW1767900 FUS A3-125E TS 900A 1000V - 1767900
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 1000 V
Bemessungsstrom - 900 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873023579
Artikelnummer
ITW1767900
Herstellernummer
1767900
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
1000 V
Bemessungsstrom:
900 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige


