ITALWEBER SPA - ITW1762700 FUS A3-69E TS 700A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 700 A
Packung
1 ST
EAN
8024873023067
Artikelnummer
ITW1762700
Herstellernummer
1762700
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
700 A
Fusibile a corpo quadro con attacchi a foro filettato A3-69E TS 700A 660V extrarapido