Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1760450 FUS A1-69E TS 450A 690V - 1760450

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1760450 FUS A1-69E TS 450A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 450 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873022855

Artikelnummer

ITW1760450

Herstellernummer

1760450

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

450 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a corpo quadro extrarapido. Corpo in steatite riempito con sabbia di quarzo. Il tipo TS si fissa direttamente sulle barre di rame.Indicato per la protezione di semiconduttori e sono caratterizzati da un elevato potere d’interruzione ed un basso valore di energia specifica passante. Un microinterruttore opzionale da montare sul fusibile consente di segnalare, in maniera remota, il suo intervento.