Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1754016 FUS NH000 ULTRA GR 16A 660V - 1754016

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1754016 FUS NH000 ULTRA GR 16A 660V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873001034

Artikelnummer

ITW1754016

Herstellernummer

1754016

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Bemessungsstrom:

16 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile Nh, Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica.Gli elementi fusibili sono in rame argentato saldati alle lame del contatto. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. Per protezione di semiconduttori.