Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1752910A FUS A2-69ET D8 AR 1000A 690V - 1752910A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1752910A FUS A2-69ET D8 AR 1000A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 1000 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873246190

Artikelnummer

ITW1752910A

Herstellernummer

1752910A

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

1000 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

80 mm