Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1749800 FUS A3-69E D1 800A 690V - 1749800

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1749800 FUS A3-69E D1 800A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873021636

Artikelnummer

ITW1749800

Herstellernummer

1749800

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

800 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

110 mm

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A3-69E - Curva: aR extrarapida - Corrente = 800A - Tensione = 690V - Segnalazione di intervento superiore