Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1748900T FUS A2-69ET D1 AR 900A 690V CON PER - 1748900T

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1748900T FUS A2-69ET D1 AR 900A 690V CON PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 900 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873245582

Artikelnummer

ITW1748900T

Herstellernummer

1748900T

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

900 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

ohne

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

110 mm

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 110 mm - Tipo: A2-69ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 900A - Tensione = 690V - Con percussore centrale