ITALWEBER SPA - ITW1748900A FUS A2-69ET D1 AR 900A 690V - 1748900A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
1 ST
EAN
8024873245575
Artikelnummer
ITW1748900A
Herstellernummer
1748900A
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
900 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
110 mm


