ITALWEBER SPA - ITW1748710A FUS A2-69ET D1 AR 710A 690V - 1748710A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 710 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873245537
Artikelnummer
ITW1748710A
Herstellernummer
1748710A
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
710 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
110 mm


