ITALWEBER SPA - ITW1745032 BASI A BLOCCHI BH 1132 UR(SET 2 P.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8024873078579
Artikelnummer
ITW1745032
Herstellernummer
1745032
Hersteller
ITW
Basi portafusibili a blocchi. In questa pagine sono presentate le basi portafusibili in grado di ospitare i fusibili a standard BS 88. Tali basi sono normalmente costituite da un blocchetto in materiale termoplastico e da un perno metallico filettato sulquale va inserito il fusibile. Ovviamente occorre utilizzare due di tali blocchi per il fissaggio di un singolo fusibile. Le basi del tipo BSCM sono invece basi complete in pezzo singolo. Sono anche disponibili apposite fascette e indicatori per il montaggio sui fusibili a standard BS 88-4 di un apposito microinterruttore (codice 1745012), in grado di segnalare a distanza l’avvenuto intervento del fusibile. Per fusibili: Tipo 2LS, LMT fino a 400A (set 2 pz).