ITALWEBER SPA - ITW1743090B FUS FE-90 90A 690V - 1743090B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 90 A
Abschaltleistung - 200 kA
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8024873141129
Artikelnummer
ITW1743090B
Herstellernummer
1743090B
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
90 A
Abschaltleistung:
200 kA
Stromart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
sonstige
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
64 mm


