ITALWEBER SPA - ITW1743080B FUS FE-80 80A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 80 A
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
8024873132844
Artikelnummer
ITW1743080B
Herstellernummer
1743080B
Hersteller
ITW
Bemessungsstrom:
80 A
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile a norma BS88 - Interasse: 64 mm - Tipo: FE - Curva: aR extrarapida - Corrente = 80A - Tensione = 690V.I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Grazie alle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice termina conuna B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 350V DC (450V DC per la serie con la B finale).


