ITALWEBER SPA - ITW1743040B FUS FE-40 40A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennstrom - 40 A 
- Auslösecharakteristik - sonstige 
- Nennspannung AC - 690 V 
- Stromart - AC 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024873141082
Artikelnummer
ITW1743040B
Herstellernummer
1743040B
Hersteller
ITW
Nennstrom:
40 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
690 V
Stromart:
AC
Fusibile a norma BS88 - Interasse: 64 mm - Tipo: FE - Curva: aR extrarapida - Corrente = 40A - Tensione = 690V


