Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1734630B FUS LMMT-630 630A 240V - 1734630B

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1734630B FUS LMMT-630 630A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Stromart - AC

  • Bemessungsspannung AC - 240 V

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873141037

Artikelnummer

ITW1734630B

Herstellernummer

1734630B

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Stromart:

AC

Bemessungsspannung AC:

240 V

Bemessungsstrom:

630 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Abschaltleistung:

200 kA

Farbcode:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

59 mm

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 59 mm - Tipo: LMMT - Curva: aR extrarapida - Corrente = 630A - Tensione = 240V