Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1734400B FUS LMT-400 400A 240V - 1734400B

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1734400B FUS LMT-400 400A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 240 V

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873140993

Artikelnummer

ITW1734400B

Herstellernummer

1734400B

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

240 V

Bemessungsstrom:

400 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

59 mm