ITALWEBER SPA - ITW1734159B FUS LET-160 160A 240V - 1734159B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 160 A
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
8024873132349
Artikelnummer
ITW1734159B
Herstellernummer
1734159B
Hersteller
ITW
Bemessungsstrom:
160 A
Ausführung Kennmelder:
ohne
Fusibile a norma BS88 - Interasse: 42 mm - Tipo: LET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 160A - Tensione = 240V. I fusibili extrarapidi realizzati secondo le norme BS 88 (British Standard) sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, inverter, UPS, ecc. Grazie alle loro dimensioni contenute trovano applicazione all’interno di svariate tipologie di dispositivi. Questi fusibili si dividono in due serie; in particolare il modello il cui codice terminacon una B finale è omologato UR. Questi fusibili sono utilizzabili anche in corrente continua fino ad una tensione massima di 120V DC (150V DC per la serie con la B finale).


