Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1734015 FUS LCT-16 16A 240V - 1734015

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1734015 FUS LCT-16 16A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 16 A

  • Stromart - AC

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Nennspannung AC - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873007418

Artikelnummer

ITW1734015

Herstellernummer

1734015

Hersteller

ITW

Nennstrom:

16 A

Stromart:

AC

Auslösecharakteristik:

sonstige

Nennspannung AC:

240 V

Fus W-250KH 16A 240V Fusibile BS 88 interasse 38mm W-250KH 16A 240V extrarapido