Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1730032B FUS BS88 GG NITD 32A 550V - 1730032B

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1730032B FUS BS88 GG NITD 32A 550V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Abschaltleistung - 80000 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873244455

Artikelnummer

ITW1730032B

Herstellernummer

1730032B

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

550 V

Bemessungsstrom:

32 A

Abschaltleistung:

80000 kA

Stromart:

AC

Farbcode:

schwarz

Ausführung Kennmelder:

ohne

Befestigungslöcher:

sonstige