ITALWEBER SPA - ITW1720400 FUS NH00 E/80 AR 400A 500V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 400 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
8024873244295
Artikelnummer
ITW1720400
Herstellernummer
1720400
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsstrom:
400 A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 80 mm - Tipo: E/80 NH-00 - Curva: aR extrarapida - Corrente = 400A - Tensione = 690V


