ITALWEBER SPA - ITW1720160G FUS NH000 E/80 GR 160A 690V - 1720160G
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsstrom - 160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
3 ST
EAN
8024873244233
Artikelnummer
ITW1720160G
Herstellernummer
1720160G
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
160 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
blau
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige
Mittenabstand Anschlüsse:
80 mm