Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1720025G FUS NH000 E/80 GR 25A 690V - 1720025G

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1720025G FUS NH000 E/80 GR 25A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Abschaltleistung - 200 kA

  • Stromart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873244073

Artikelnummer

ITW1720025G

Herstellernummer

1720025G

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsspannung AC:

690 V

Bemessungsstrom:

25 A

Abschaltleistung:

200 kA

Stromart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)

Farbcode:

blau

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Mittenabstand Anschlüsse:

80 mm

Fusibile fissaggio a bullone - Interasse: 80 mm - Tipo: E/80 NH-00C - Curva: gR extrarapida - Corrente = 25A - Tensione = 690V