Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1701120 FUS.ET-20 20A 690V - 1701120

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1701120 FUS.ET-20 20A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873055815

Artikelnummer

ITW1701120

Herstellernummer

1701120

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

20 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a norma BS88 - Interasse: 64 mm - Tipo: ET - Curva: aR extrarapida - Corrente = 20A - Tensione = 690V