ITALWEBER SPA - ITW1701115 FUS.ET-15 15A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 15 A
Packung
10 ST
EAN
8024873055778
Artikelnummer
ITW1701115
Herstellernummer
1701115
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
15 A
Fusibile BS 88 interasse 63,5mm W-660GH 15A 690V extrarapido.


