ITALWEBER SPA - ITW1698400 FUS NH-2 400A 800V DC PER BATTERIE - 1698400
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung DC - 800 V
Abschaltleistung - 30 kA
Stromart - DC
Packung
3 ST
EAN
8024873274315
Artikelnummer
ITW1698400
Herstellernummer
1698400
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung DC:
800 V
Abschaltleistung:
30 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gBat (Batterieschutz)
Farbcode:
schwarz
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige


