Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1697100M FUS NH-1XL 100A 1500V DC XBAT. - 1697100M

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1697100M FUS NH-1XL 100A 1500V DC XBAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL

  • Stromart - DC

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gBat (Batterieschutz)

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873306191

Artikelnummer

ITW1697100M

Herstellernummer

1697100M

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

01XL

Stromart:

DC

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Bemessungsstrom:

100 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gBat (Batterieschutz)

Abschaltleistung:

30 kA

Farbcode:

schwarz

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige

Fusibili a coltello per protezione batterie - Curva di intervento: gBAT - Dimensioni: NH-1XL - Corrente nominale: 100A - Tensione nominale: 1500V DC - Potere di interruzione: 100kA