ITALWEBER SPA - ITW1697050 FUS NH-1 50A 800V DC PER BATTERIE - 1697050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung DC - 800 V
Abschaltleistung - 30 kA
Stromart - DC
Packung
3 ST
EAN
8024873273325
Artikelnummer
ITW1697050
Herstellernummer
1697050
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung DC:
800 V
Abschaltleistung:
30 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gBat (Batterieschutz)
Farbcode:
schwarz
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder
Befestigungslöcher:
sonstige


