ITALWEBER SPA - ITW1679400 FUS NH-3 400A 550V DC PER BATTERIE - 1679400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 3
Bemessungsstrom - 400 A
Bemessungsspannung DC - 550 V
Abschaltleistung - 30 kA
Stromart - DC
Packung
3 ST
EAN
8024873243663
Artikelnummer
ITW1679400
Herstellernummer
1679400
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
3
Bemessungsstrom:
400 A
Bemessungsspannung DC:
550 V
Abschaltleistung:
30 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gBat (Batterieschutz)
Farbcode:
schwarz
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


