ITALWEBER SPA - ITW1678350 FUS NH-2 350A 550V DC PER BATTERIE - 1678350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 2
Bemessungsstrom - 350 A
Bemessungsspannung DC - 550 V
Abschaltleistung - 30 kA
Stromart - DC
Packung
3 ST
EAN
8024873243625
Artikelnummer
ITW1678350
Herstellernummer
1678350
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
2
Bemessungsstrom:
350 A
Bemessungsspannung DC:
550 V
Abschaltleistung:
30 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gBat (Batterieschutz)
Farbcode:
schwarz
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


