ITALWEBER SPA - ITW1677125 FUS NH-1 125A 550V DC PER BATTERIE - 1677125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung DC - 550 V
Abschaltleistung - 30 kA
Stromart - DC
Packung
3 ST
EAN
8024873243502
Artikelnummer
ITW1677125
Herstellernummer
1677125
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung DC:
550 V
Abschaltleistung:
30 kA
Stromart:
DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gBat (Batterieschutz)
Farbcode:
schwarz
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder