ITALWEBER SPA - ITW1677080 FUS NH-1 80A 550V DC PER BATTERIE - 1677080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1
Stromart - DC
Bemessungsspannung DC - 550 V
Bemessungsstrom - 80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gBat (Batterieschutz)
Packung
3 ST
EAN
8024873243465
Artikelnummer
ITW1677080
Herstellernummer
1677080
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
1
Stromart:
DC
Bemessungsspannung DC:
550 V
Bemessungsstrom:
80 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gBat (Batterieschutz)
Abschaltleistung:
30 kA
Farbcode:
schwarz
Ausführung Kennmelder:
Mittenkennmelder


