Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1677063 FUS NH-1 63A 550V DC PER BATTERIE - 1677063

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1677063 FUS NH-1 63A 550V DC PER BATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873243441

Artikelnummer

ITW1677063

Herstellernummer

1677063

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

63 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibili a coltello per batterie - tensione 550v DC. I fusibili per protezione di batterie stanno assumendo una grande importanza. Infatti è sempre più fondamentale disporre di sistemi di batterie in grado di immagazzinare l’energia prodotta, in modo da renderla disponibile quando necessaria (tipico è il caso degli impianti fotovoltaici). I fusibili cilindrici 10,3x38 possono essere utilizzati con i portafusibili PCF o VLC 1000V DC presenti a pagina 259, mentre i fusibili a coltello possono essere utilizzati con i sezionatori LTS/S o LTS/K se utilizzati a tensioni fino a 440V DC, altrimenti possono essere utilizzati con le basi PK1 e PK3 1000V DC di pagina 261. Il loro potere di interruzione è 30kA. Grandezza: NH-1. Tipo Standard. In: 63A.