Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1677040 FUS NH-1 40A 550V DC PER BATTERIE - 1677040

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1677040 FUS NH-1 40A 550V DC PER BATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 1

  • Stromart - DC

  • Bemessungsspannung DC - 550 V

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gBat (Batterieschutz)

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873243403

Artikelnummer

ITW1677040

Herstellernummer

1677040

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

1

Stromart:

DC

Bemessungsspannung DC:

550 V

Bemessungsstrom:

40 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gBat (Batterieschutz)

Abschaltleistung:

30 kA

Farbcode:

schwarz

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-1 - Tipo: per protezione batterie - Curva: extrarapida - Corrente = 40A - Tensione = 550V DC