Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1665250 FUS NH-2XL GPV 1500V DC 250A - 1665250

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1665250 FUS NH-2XL GPV 1500V DC 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Ausführung Kennmelder - Mittenkennmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873242970

Artikelnummer

ITW1665250

Herstellernummer

1665250

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

250 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Fusibile a coltello NH-2XL- Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 250A - Tensione = 1500V DC