Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1665199 FUS NH-1XL GPV 1500V DC 200A - 1665199

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1665199 FUS NH-1XL GPV 1500V DC 200A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - 01XL

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Bemessungsspannung DC - 1500 V

  • Abschaltleistung - 30 kA

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873278801

Artikelnummer

ITW1665199

Herstellernummer

1665199

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

01XL

Bemessungsstrom:

200 A

Bemessungsspannung DC:

1500 V

Abschaltleistung:

30 kA

Stromart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Farbcode:

schwarz

Ausführung Kennmelder:

Mittenkennmelder

Befestigungslöcher:

sonstige