ITALWEBER SPA - ITW1663200 FUS NH2XL GPV 200A 1100VD.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 200 A
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
8024873154549
Artikelnummer
ITW1663200
Herstellernummer
1663200
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
200 A
Ausführung Kennmelder:
ohne
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.