Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1663199 FUS NH1XL GPV 200A 1100VD.C - 1663199

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1663199 FUS NH1XL GPV 200A 1100VD.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873171966

Artikelnummer

ITW1663199

Herstellernummer

1663199

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

sonstige

Bemessungsstrom:

200 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Ausführung Kennmelder:

ohne

Fusibile a coltello NH-1XL- Tipo: per fotovoltaico - Curva: gPV - Corrente = 200A - Tensione = 1100V DC