Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1663100 FUS NH1XL GPV 100A 1100VD.C

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1663100 FUS NH1XL GPV 100A 1100VD.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Ausführung Kennmelder - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873154518

Artikelnummer

ITW1663100

Herstellernummer

1663100

Hersteller

ITW

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Bemessungsstrom:

100 A

Ausführung Kennmelder:

ohne

Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.