ITALWEBER SPA - ITW1663080 FUS NH1XL GPV 80A 1100VD.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1
Bemessungsstrom - 80 A
Ausführung Kennmelder - ohne
Packung
1 ST
EAN
8024873154501
Artikelnummer
ITW1663080
Herstellernummer
1663080
Hersteller
ITW
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH1
Bemessungsstrom:
80 A
Ausführung Kennmelder:
ohne
Corpo in steatite ad alta resistenza termica e meccanica. L’elemento fusibile è in rame argentato. L’elemento estinguente dell’arco è sabbia di quarzo. I fusibili NH DC sono indicati per la protezione di impianti e appa- recchiature in corrente continua,in caso di utilizzo per la protezione di impianti fotovoltaici si raccomandano fusibili con caratteristiche d’intervento gPV.